PHOENIX CONTACT - PHC3045392 UPBV 2,5/ 1-R GNYE SPINE UT-COMBI - 3045392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...4 mm²
Breite - 5.15 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356055604
Artikelnummer
PHC3045392
Herstellernummer
3045392
Hersteller
PHC
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...4 mm²
Breite:
5.15 mm
Anreihbar:
nein
Polzahl:
1


