Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3044759 UTTB 4-PE MORSETTO A VITE - 3044759

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3044759 UTTB 4-PE MORSETTO A VITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918997083

Artikelnummer

PHC3044759

Herstellernummer

3044759

Hersteller

PHC

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Tiefe:

69.9 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Für eine gute Übersicht lässt sich jede Klemmstelle großflächig beschriften. Mit der vertikalen Brücke FBS-PV UT lassen sich die Etagen optional verbinden.