PHOENIX CONTACT - PHC3044720 UTTB 4-TG MORSETTO DUE PIANI A VITE - 3044720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Packung
50 ST
EAN
4017918997052
Artikelnummer
PHC3044720
Herstellernummer
3044720
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1.5 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
2
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Etagen intern gebrückt:
nein
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
69.9 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein