Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3044676 D-UTT 2,5/4 PIASTRA TERMINALE - 3044676

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3044676 D-UTT 2,5/4 PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356914161

Artikelnummer

PHC3044676

Herstellernummer

3044676

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Abschlussdeckel, Länge: 80,1 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 57,4 mm, Farbe: grau