Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3043747 D-ST 4-QUATTRO/2P PIASTRA TERMINALE - 3043747

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3043747 D-ST 4-QUATTRO/2P PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918975333

Artikelnummer

PHC3043747

Herstellernummer

3043747

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Piastra terminale, profondità: 29 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 97,2 mm, colore: grigio