PHOENIX CONTACT - PHC3043721 SP 4/14 SPINA ST-COMBI - 3043721

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...4 mm²
Packung
10 ST
EAN
4017918956356
Artikelnummer
PHC3043721
Herstellernummer
3043721
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
14
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Breite:
86.8 mm
Anreihbar:
nein
Polzahl:
14


