PHOENIX CONTACT - PHC3043307 D-SC 4 PIASTRA TERMINALE - 3043307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 3.56 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356012850
Artikelnummer
PHC3043307
Herstellernummer
3043307
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
3.56 mm
Piastra terminale, profondità: 48,6 mm, larghezza: 3,2 mm, altezza: 22,3 mm, colore: grigio


