Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3043268 SPDB 2,5/ 1-R BU SPINA DOPPIA PONTICELLA

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3043268 SPDB 2,5/ 1-R BU SPINA DOPPIA PONTICELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stifteinsatz

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918895129

Artikelnummer

PHC3043268

Herstellernummer

3043268

Hersteller

PHC

Ausführung:

Stifteinsatz

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsspannung:

500 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

5.2 mm

Anreihbar:

nein

Connettore per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3043268 - SPDB 2 5 1-R BU SPINA DOPPIA PONTICELLA