Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3043019 SP 2,5/ 1-L SPINA ST-COMBI - 3043019

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3043019 SP 2,5/ 1-L SPINA ST-COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918894870

Artikelnummer

PHC3043019

Herstellernummer

3043019

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Breite:

5.2 mm

Anreihbar:

nein

Polzahl:

1

Mit den selbstkonfektionierbaren ST-COMBI-Steckern ist für jede Aufgabenstellung eine Lösung vorhanden, die vom Anwender selbst realisiert werden kann.