Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3042751 SP 4/ 1-L SPINA ST-COMBI - 3042751

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3042751 SP 4/ 1-L SPINA ST-COMBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Polzahl - 1

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt - 0.08...6 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918956059

Artikelnummer

PHC3042751

Herstellernummer

3042751

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Polzahl:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.08...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Bemessungsspannung:

800 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:

1

Breite:

6.2 mm

Anreihbar:

nein

Geprüft für Bahnanwendungen.