PHOENIX CONTACT - PHC3042243 Piastra terminale - 3042243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918924089
Artikelnummer
PHC3042243
Herstellernummer
3042243
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 18,8 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 37,2 mm, Farbe: grau


