PHOENIX CONTACT - PHC3042175 D-ST 2,5-QUATTRO/4P Piastra terminale - 3042175

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918927103
Artikelnummer
PHC3042175
Herstellernummer
3042175
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 89,5 mm, colore: grigio


