PHOENIX CONTACT - PHC3040083 Piastra terminale - 3040083

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918832681
Artikelnummer
PHC3040083
Herstellernummer
3040083
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
Abschlussdeckel, Länge: 81 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: grau


