Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3040067 STTB 2,5/2P-PE MORSETTO A MOLLA - 3040067

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3040067 STTB 2,5/2P-PE MORSETTO A MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918832667

Artikelnummer

PHC3040067

Herstellernummer

3040067

Hersteller

PHC

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Tiefe:

71.5 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Geprüft für Bahnanwendungen. Potenzialführung auf zwei Etagen.

PHOENIX CONTACT

Ein PHOENIX CONTACT Produkt

Entdecken Sie die PHOENIX CONTACT-Serie