Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3040058 Piastra terminale - 3040058

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3040058 Piastra terminale

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grau

  • Stärke - 2.2 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356925518

Artikelnummer

PHC3040058

Herstellernummer

3040058

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grau

Stärke:

2.2 mm

Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 111 mm, colore: grigio