PHOENIX CONTACT - PHC3038671 FBS 20-5 GY MOLLA - 3038671

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918885106
Artikelnummer
PHC3038671
Herstellernummer
3038671
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


