PHOENIX CONTACT - PHC3037685 D-ST 4 OG PIASTRA TERMINALE - 3037685

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - orange
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918889135
Artikelnummer
PHC3037685
Herstellernummer
3037685
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
orange
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 29,1 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 55,9 mm, colore: arancione


