Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3037643 STP 5-2-ZB PORTACARTELLINI DOPPIO - 3037643

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3037643 STP 5-2-ZB PORTACARTELLINI DOPPIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 5 mm

  • Höhe - 24.9 mm

  • Befestigung selbstklebend - nein

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918878436

Artikelnummer

PHC3037643

Herstellernummer

3037643

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

5 mm

Höhe:

24.9 mm

Befestigung selbstklebend:

nein

Supporto per materiale identificativo per serie civili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3037643 - STP 5-2-ZB PORTACARTELLINI DOPPIO