PHOENIX CONTACT - PHC3036961 FBS 5-6 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3036961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 32 A
Isoliert - ja
Packung
50 ST
EAN
4017918930301
Artikelnummer
PHC3036961
Herstellernummer
3036961
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
32 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
blau


