Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036929 FBS 20-5 BU MOLLA - 3036929

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036929 FBS 20-5 BU MOLLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 20

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918839192

Artikelnummer

PHC3036929

Herstellernummer

3036929

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

20

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

sonstige

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

blau

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.