PHOENIX CONTACT - PHC3036851 FBS 10-4 BU MOLLA - 3036851

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 4.2 mm
Farbe - blau
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918858711
Artikelnummer
PHC3036851
Herstellernummer
3036851
Hersteller
PHC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
4.2 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Ponticello a innesto, passo: 4,2 mm, numero poli: 10, corrente nominale: 17,5 A, colore: blu


