PHOENIX CONTACT - PHC3036725 Piastrina distanziatrice - 3036725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - rot
Stärke - 5.15 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918818975
Artikelnummer
PHC3036725
Herstellernummer
3036725
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
rot
Stärke:
5.15 mm
Distanzplatte, Länge: 22,4 mm, Breite: 5,2 mm, Höhe: 29 mm, Polzahl: 1, Farbe: rot


