PHOENIX CONTACT - PHC3036709 PS-4/E SPINA DI PROVA SINGOLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Polzahl - 1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1 mm²
Packung
10 ST
EAN
4017918818951
Artikelnummer
PHC3036709
Herstellernummer
3036709
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Polzahl:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Anreihbar:
ja
Rastermaß:
4.2 mm


