PHOENIX CONTACT - PHC3036660 D-ST 2,5-3L PIASTRA TERMINALE - 3036660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918876609
Artikelnummer
PHC3036660
Herstellernummer
3036660
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
ja
Abschlussdeckel, Länge: 99,5 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 50,3 mm, Farbe: grau


