PHOENIX CONTACT - PHC3036615 DS-ST 4 PIASTRA TERMINALE - 3036615

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - nein
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 1 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918311346
Artikelnummer
PHC3036615
Herstellernummer
3036615
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
1 mm
Deckelsegment, Länge: 87 mm, Höhe: 36,5 mm, Farbe: grau


