Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3036505 Morsetto portafusibili - 3036505

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3036505 Morsetto portafusibili

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Sicherungseinsatzes - Flachsicherung

  • Ausführung des Sicherungshalters - steckbar

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...4 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Federzuganschluss

  • Anzahl der Etagen - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918890469

Artikelnummer

PHC3036505

Herstellernummer

3036505

Hersteller

PHC

Ausführung des Sicherungseinsatzes:

Flachsicherung

Ausführung des Sicherungshalters:

steckbar

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Montageart:

Hutschiene TH35

Bemessungsspannung:

24 V

Farbe:

schwarz

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...6 mm²

Bemessungsstrom In:

30 A

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...4 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Höhe:

86.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Tiefe:

43.5 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Breite:

8.2 mm

Varianten mit Leuchtanzeige zur Signalisierung einer ausgelösten Sicherung. Die Sicherungsklemme ST 4-FSI/C nimmt als Sicherungselement Flachsicherungen nach ISO/DIS 8820/DIN 72581-3 oder wahlweise den thermischen Sicherungsautomat TCP .../DC32V auf.