PHOENIX CONTACT - PHC3035696 PTME 6 HV MORSETTO SEZIONATORE - 3035696

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Farbe - grau
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356644846
Artikelnummer
PHC3035696
Herstellernummer
3035696
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.5 mm²
Bemessungsspannung:
1000 V
Höhe:
100.8 mm
Breite:
8.2 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Tiefe:
49 mm
Etagen intern gebrückt:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit integrierter Prüfbuchse:
nein


