PHOENIX CONTACT - PHC3035687 PTME 6-BE COMPONENTE MORSETTO COMPONIBIL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In - 30 A
Montageart - Hutschiene TH35
Farbe - grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4046356743662
Artikelnummer
PHC3035687
Herstellernummer
3035687
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Bemessungsstrom In:
30 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite:
8.2 mm
Höhe:
100.8 mm
Tiefe:
60 mm