PHOENIX CONTACT - PHC3034484 SB-ME 4-8 PONTICELLO APRIBILE - 3034484

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Bemessungsstrom In - 30 A
Isoliert - ja
Packung
10 ST
EAN
4046356281058
Artikelnummer
PHC3034484
Herstellernummer
3034484
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
30 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
sonstige


