Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3034468 SB-ME 2-8 PONTICELLO APRIBILE - 3034468

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3034468 SB-ME 2-8 PONTICELLO APRIBILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 30 A

  • Isoliert - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356281065

Artikelnummer

PHC3034468

Herstellernummer

3034468

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

30 A

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

sonstige

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

sonstige

Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Länge: 24,7 mm, Breite: 16,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau/orange