PHOENIX CONTACT - PHC3034387 CARRIER 35-8 SEPARATORE - 3034387

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - grau
Montageart - Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung - sonstige
Breite - 8.2 mm
Höhe - 99.8 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356281041
Artikelnummer
PHC3034387
Herstellernummer
3034387
Hersteller
PHC
Farbe:
grau
Montageart:
Hutschiene TH35
Ausführung der Verriegelung:
sonstige
Breite:
8.2 mm
Höhe:
99.8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Tiefe:
49.6 mm


