PHOENIX CONTACT - PHC3034248 Morsetto portafusibili - 3034248

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Sicherungseinsatzes - sonstige
Ausführung des Sicherungshalters - schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Anzahl der Etagen - 1
Packung
25 ST
EAN
4046356052795
Artikelnummer
PHC3034248
Herstellernummer
3034248
Hersteller
PHC
Ausführung des Sicherungseinsatzes:
sonstige
Ausführung des Sicherungshalters:
schraubbar
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Montageart:
Hutschiene TH35
Bemessungsspannung:
500 V
Farbe:
schwarz
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...10 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...6 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Höhe:
71.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Tiefe:
51.3 mm
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Breite:
12.2 mm