Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3033816 FBSR 16-8 PONTICELLO AD INNESTO - 3033816

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3033816 FBSR 16-8 PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 16

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - rot

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356756525

Artikelnummer

PHC3033816

Herstellernummer

3033816

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

16

Bemessungsstrom In:

32 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

rot

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Ponticello a innesto, passo: 8,2 mm, numero poli: 16, corrente nominale: 32 A, colore: rosso