PHOENIX CONTACT - PHC3033812 FBSRH 2-6 ACCESSORI MORSETTI - 3033812

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - rot
Isoliert - ja
Montageart - steckbar
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626222202
Artikelnummer
PHC3033812
Herstellernummer
3033812
Hersteller
PHC
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Spina di cortocircuito, passo: 6,2 mm, numero poli: 2, corrente nominale: 24 A, colore: rosso


