Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3033702 FBSR 2-5 PONTICELLO AD INNESTO - 3033702

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3033702 FBSR 2-5 PONTICELLO AD INNESTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 2

  • Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356574518

Artikelnummer

PHC3033702

Herstellernummer

3033702

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

2

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Isoliert:

ja

Mit Berührungsschutz:

nein

Montageart:

sonstige

Rastermaß:

5.2 mm

Farbe:

rot

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: rot