PHOENIX CONTACT - PHC3033207 Piastra terminale - 3033207

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356148184
Artikelnummer
PHC3033207
Herstellernummer
3033207
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Piastra terminale, profondità: 54 mm, larghezza: 2,2 mm, altezza: 81 mm, colore: grigio


