PHOENIX CONTACT - PHC3033197 D-STU 10/ 4X2,5 PIASTRA TERMINALE - 3033197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,03 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356148016
Artikelnummer
PHC3033197
Herstellernummer
3033197
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Abschlussdeckel, Länge: 68 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 40,7 mm, Farbe: grau


