Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3033142 STU 10/ 4X2,5 BU MORSETTO PASSANTE - 3033142

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3033142 STU 10/ 4X2,5 BU MORSETTO PASSANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...16 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

  • Bemessungsstrom In - 55 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 5

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356148023

Artikelnummer

PHC3033142

Herstellernummer

3033142

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Bemessungsstrom In:

55 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

5

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

10.3 mm

Höhe:

68 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Tiefe:

46.9 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Die Einspeisung erfolgt mit einem 10-mm²-Schraubanschluss. Der doppelte Brückenschacht ermöglicht weitere Potenzialverteilungen. Durchgängig brückbar zu Standard-Klemmen der ST Zugfederklemmen-Baureihe. Die anlageninterne Verteilung erfolgt über vier Zugfederanschlüsse im Nennquerschnitt 2,5 mm².