PHOENIX CONTACT - PHC3033045 Piastra terminale - 3033045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2.2 mm
Rastbar - nein
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918960698
Artikelnummer
PHC3033045
Herstellernummer
3033045
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2.2 mm
Rastbar:
nein
Separatore / Piastra terminale per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3033045 - D-STU 2 5-TWIN PIASTRA TERMINALE


