PHOENIX CONTACT - PHC3032800 SB-ME 3-8 PONTICELLO APRIBILE - 3032800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 3
Bemessungsstrom In - 30 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - mehrfarbig
Packung
10 ST
EAN
4046356450775
Artikelnummer
PHC3032800
Herstellernummer
3032800
Hersteller
PHC
Ausführung:
schaltbare Brücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
3
Bemessungsstrom In:
30 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
mehrfarbig
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
500 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


