PHOENIX CONTACT - PHC3032792 PAIS-4-FIX BK ADATTATORE DI PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Anreihbar - nein
Packung
10 ST
EAN
4046356947756
Artikelnummer
PHC3032792
Herstellernummer
3032792
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Anreihbar:
nein
Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo 5,2 mm, 6,2 mm e 8,2 mm, numero poli: 1, colore: nero


