Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032787 PAI-4-FIX BN ADATTATORE DI PROVA - 3032787

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3032787 PAI-4-FIX BN ADATTATORE DI PROVA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 1

  • Anreihbar - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356345477

Artikelnummer

PHC3032787

Herstellernummer

3032787

Hersteller

PHC

Polzahl:

1

Anreihbar:

nein

Adattatore di prova, Nello stato inserito protezione delle dita contro i contatti diretti accidentali a norma DIN EN 50274, per spina di prova da 4 mm e morsetti con passo da 8,2 mm, numero poli: 1, colore: marrone