Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032606 FBS 10-8 BU PONTICELLO A INNESTO TRASV. - 3032606

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3032606 FBS 10-8 BU PONTICELLO A INNESTO TRASV.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 10

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Rastermaß - 8.2 mm

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356551519

Artikelnummer

PHC3032606

Herstellernummer

3032606

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

10

Bemessungsstrom In:

41 A

Rastermaß:

8.2 mm

Farbe:

blau

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Die 2- bis 50-poligen Brücken können in den zwei Brückenschächten des CLIPLINE complete-Systems bis zu 50 Klemmen in einem Arbeitsgang brücken.