PHOENIX CONTACT - PHC3032596 FBS 5-8 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3032596

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - blau
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356551502
Artikelnummer
PHC3032596
Herstellernummer
3032596
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


