PHOENIX CONTACT - PHC3032567 FBS 2-8 BU PONTICELLO A INNESTO TRASVERS - 3032567

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 41 A
Rastermaß - 8.2 mm
Farbe - blau
Packung
10 ST
EAN
4046356551472
Artikelnummer
PHC3032567
Herstellernummer
3032567
Hersteller
PHC
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
41 A
Rastermaß:
8.2 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


