PHOENIX CONTACT - PHC3032224 FBS 50-6 PONTICELLO AD INNESTO - 3032224

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 50
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
4046356052580
Artikelnummer
PHC3032224
Herstellernummer
3032224
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
50
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


