PHOENIX CONTACT - PHC3032208 FBS 20-6 BU PONTICELLO AD INNESTO - 3032208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 20
Bemessungsstrom In - 32 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - blau
Packung
10 ST
EAN
4017918981693
Artikelnummer
PHC3032208
Herstellernummer
3032208
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
20
Bemessungsstrom In:
32 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
blau
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


