Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3032185 FBS-PV PONTICELLO DI POTENZIALE VERTICAL - 3032185

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3032185 FBS-PV PONTICELLO DI POTENZIALE VERTICAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der gebrückten Klemmen - 1

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - schwarz

  • Isoliert - ja

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356052566

Artikelnummer

PHC3032185

Herstellernummer

3032185

Hersteller

PHC

Ausführung:

sonstige

Anzahl der gebrückten Klemmen:

1

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

schwarz

Isoliert:

ja

Montageart:

steckbar

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Vertikale Potenzialbrücke, zur Verbindung von oberer und unterer Etage