PHOENIX CONTACT - PHC3032169 RB 35-16 PONTICELLO DI RIDUZIONE - 3032169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 90 A
Rastermaß - 14 mm
Farbe - rot
Packung
10 ST
EAN
4046356052559
Artikelnummer
PHC3032169
Herstellernummer
3032169
Hersteller
PHC
Ausführung:
Reduzierverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
90 A
Rastermaß:
14 mm
Farbe:
rot
Isoliert:
ja
Montageart:
steckbar
Bemessungsspannung:
1000 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein


