Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3031209 ST 1,5-QUATTRO-PE MORSETTO PASSANTE A MO - 3031209

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3031209 ST 1,5-QUATTRO-PE MORSETTO PASSANTE A MO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • PEN-Funktion möglich - nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.08...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918186692

Artikelnummer

PHC3031209

Herstellernummer

3031209

Hersteller

PHC

PEN-Funktion möglich:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...1.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

4.2 mm

Tiefe:

72 mm

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Farbe:

grün/gelb

Geringe Übergangswiderstände. Korrosionsfreie Klemmstellen.